MCA-6 頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック ニューストロング販売 07009765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
質量(kg)13
内容量1台注文コード07009765品番MCA-6
参考基準価格(税別)¥409,722販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。

用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9505セット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)13全高(mm)215×165×57(96)締付け能力(mm)【外面】Φ4~128、【内面】Φ55~128キー溝幅(mm)18
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする