CS-10 クランプサポート ニューストロング販売 07009975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ボルト径M10
内容量1本注文コード07009975品番CS-10
参考基準価格(税別)¥1,485販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クランプの持ち上げや戻しに便利です。
クランプ作業の効率が倍増します。

用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増質量(g)13材質ピアノ線、黒染め全長(mm)60幅(mm)22適合ボルト径M10レンチサイズ(mm)【止ねじ六角レンチ】3仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9203
注意
※クランプの浮き具合に注意する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする