※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
グリップ スクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
22
15
30
22
45
38
78
58
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07010072
品番
GAW-1225
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途
黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9216
材質
SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
全長(mm)
25
質量(g)
22
ねじ径
M12
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。