GAW-2050 グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売 07010124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップ スクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)120
内容量1個注文コード07010124品番GAW-2050
参考基準価格(税別)¥3,828販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。

用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9221材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染全長(mm)50質量(g)120ねじ径M20
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする