※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
Tスロットボルト ネジ M12 全長 150ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07010343
品番
TBM-12150 (12MMX150MML)
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途
プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径
M12
トラスコ品番
837-9071
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
150
質量(g)
150
T溝幅(mm)
12に適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。