※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07010456
品番
TBM-1675 (16MMX75MML)
参考基準価格(税別)
¥1,765
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途
プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径
M16
トラスコ品番
837-9082
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
75
質量(g)
170
T溝幅(mm)
16に適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。