TBM-22200 Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ ニューストロング販売 07010614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード07010614品番TBM-22200
参考基準価格(税別)¥5,455販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。

用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9098セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)698T溝幅(mm)24に適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする