ニューストロング販売
Tスロットボルト ネジ M24 全長 125ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07010632
品番
TBM-24125
参考基準価格(税別)
¥5,555
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途
プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径
M24
トラスコ品番
837-9100
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
125
質量(g)
688
T溝幅(mm)
24に適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。