SLN-10 スピーディロック 使用ボルト M10 ニューストロング販売 07010754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピーディロック 使用ボルト M10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07010754品番SLN-10
参考基準価格(税別)¥4,297販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

簡単にクランプできます。
軽切削用です。

用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10
注意
※加工物との間を確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする