※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スピーディロック 使用ボルト M8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07010788
品番
SLN-8
参考基準価格(税別)
¥3,977
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途
量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番
758-4458
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)
3
高さ(mm)
6
質量(g)
20
径(Φmm)
【上面】24
ねじ寸法
M8×1.25
耐荷重(kN)
4
適合ボルト径
M8
注意
※加工物との間を確認する事。