適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5
タッピンねじ:3~4
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9098長さ(mm)265回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)1.20~3.00適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4