曜日別特売
YT-20CS3 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 07013027

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
定格電流(A)200
ケーブル長(m)3
適合ワイヤ径(Φmm)0.9
内容量1本注文コード07013027品番YT-20CS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。

使用率(%)50(CO2溶接)・25(MAG溶接)定格電流(A)200適合ワイヤ径(Φmm)0.9ケーブル長(m)3仕様Nタイプ質量(kg)1.9タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)トーチ本体寸法(mm)130(ノズル除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07013027YT-20CS309917871YT20CS4YT-20CS3 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 09917871CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト1本
34,980
税込38,478
モデルチェンジしました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09917887
2023-11-05
用途: 溶接作業時
株式会社スタジオ鼎

20年使ったトーチに穴が開きCO2ガスが漏れて、修復不能になり買い換えました。
純正品以外使いたくありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
YT-20CS3 トーチ
マイクロスイッチの単体部品は、ありませんか ?
回答:
現在弊社での取り扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
2012-07-03

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする