※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07015234
品番
7-S
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
クランプの高さ合わせに
トラスコ品番
758-4318
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)
35
厚さ(mm)
50
質量(kg)
0.92
高さ(mm)
59
適合高さ(mm)
36~90
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。