※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(kg)
3.73
2.77
3.73
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07015295
品番
9-S
参考基準価格(税別)
¥33,828
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
クランプの高さ合わせに
トラスコ品番
758-4351
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)
81
厚さ(mm)
50
質量(kg)
3.73
高さ(mm)
139
適合高さ(mm)
82~210
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。