曜日別特売
87AKMM MFA0 Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720 オカムラ(岡村製作所) 07015429

87AKMM MFA0 Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720 オカムラ(岡村製作所) 07015429
87AKMM MFA0 Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720 オカムラ(岡村製作所) 07015429
87AKMM MFA0 Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720 オカムラ(岡村製作所) 07015429
87AKMM MFA0 Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720 オカムラ(岡村製作所) 07015429
87AKMM MFA0 Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720 オカムラ(岡村製作所) 07015429
87AKMM MFA0 Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720 オカムラ(岡村製作所) 07015429

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×900×720

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック注文コード07015429品番87AKMM MFA0
参考基準価格(税別)¥131,810販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /天板詳細:指紋レス /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無その他4本脚タイプ 720Hテーブル(アジャスター付) 角脚 矩形 W1800 D900 配線孔付 脚:シルバーメタリック天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリックキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,960/税込4,356
北海道地方数量1につき3,960/税込4,356
沖縄地方数量1につき3,960/税込4,356
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする