HHV-350 バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ ニューストロング販売 07015444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード07015444品番HHV-350
参考基準価格(税別)¥585,585販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

テーブル径:350パイです。
割出加工に最適です。
縦横兼用です。
縦・横兼用割り出しテーブルです。
縦・横兼用でき、割出加工に最適です。

用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8508材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)98テーブル径(Φmm)350ギア比90:1
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする