※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07015462
品番
FV-550
参考基準価格(税別)
¥277,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4385
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)
190
幅(mm)
110
質量(kg)
31.3
高さ(mm)
105
適合ボルト径
M18、M20
口金寸法(mm)
85×110
注意
※締め過ぎないようにしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません