※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07015487
品番
FV-450
参考基準価格(税別)
¥184,232
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4377
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)
180
幅(mm)
85
質量(kg)
12.3
高さ(mm)
85
適合ボルト径
M16
口金寸法(mm)
70×85
注意
※締め過ぎないようにしてください。