- 色
- 本体カラー:ホワイト 天板カラー:ホワイト
- 材質(本体)
- その他
- 材質(棚板)
- 1枚
- 材質(天板)
- メラミン化粧板
- 芯材
- MDF
- 仕様
- 天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/フレーム脚/スチール/シルバーメタリック塗装仕上/アジャスター付/電話台:電話台 /天板エッジ:スクエアエッジ /収納:不可 /車椅子対応:不可
- その他
- フレーム(スクエア)タイプ 引出しなし 600W メラミン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×350×700
- 鍵
- 無
- グリーン購入法
- 適合