仕様天板/表面材:突板/縁材:樹脂成型品(ABS)/フレーム脚/スチール/シルバーメタリック塗装仕上/パネル脚/表面材:化粧紙/アジャスター付/電話台:電話台 /天板エッジ:スクエアエッジ /収納:不可 /車椅子対応:不可その他パネル脚タイプ 引出し付 450W 高級突板色本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウン材質(本体)突板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×700材質(棚板)無材質(天板)1枚芯材●引出しはA4サイズまで収納可能です。グリーン購入法適合