曜日別特売
TNZ1-10  (25131)ニードル10CM タップタッチノズルTNZ1-10(1軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機 07017596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップタッチノズルTNZ1-10(1軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07017596品番TNZ1-10 (25131)ニードル10CM
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タップタッチ用、1軸ノズルです。

用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5521セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする