ヒシエス
尿素水タンク 10L ノズル付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07021608
品番
NST-10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
尿素水の小分けに。
トラスコ品番
731-0981
材質
ポリエチレン
幅(mm)
295
高さ(mm)
295
奥行(mm)
180
容量(L)
10