※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07023126
品番
FN-Z30 (Zガタ30CM)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途
切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番
810-5158
材質
噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
形状
軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)
125
適合流体
液体