曜日別特売
0572 1753 【レンタル】温度データロガー testo 175 T3 0572 1753シリーズ レンタル testo(テストー) 07023498

0572 1753 【レンタル】温度データロガー testo 175 T3 0572 1753シリーズ レンタル testo(テストー) 07023498
0572 1753 【レンタル】温度データロガー testo 175 T3 0572 1753シリーズ レンタル testo(テストー) 07023498

【レンタル】温度データロガー testo 175 T3 0572 1753シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07023498
品番
0572 1753
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

コンパクトサイズのデータロガー。
ヒーティングシステムの循環温度チェック・配管の表面温度計測に適しています。

注意
※レンタル付属品 NTCサーミスタ フラットコード温度プローブ 測定範囲:-40~+125℃ 0572 1001(61-0106-58)×1本/低温用フラットコード温度プローブ 測定範囲:-200~+40℃ 8711 0001 (69-4668-45) ×1本
※当製品はFDA 21 CFR Part 11 対応品となります。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする