※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「ゴムプラグ(PVC)」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1パック(400個)
1パック(400個)
1パック(350個)
1パック(300個)
1パック(250個)
1パック(200個)
1パック(150個)
1パック(125個)
1パック(100個)
1セット(2パック×800個)
1セット(2パック×700個)
1セット(2パック×200個)
1セット(2パック×100個)
1セット(2パック×50個)
寸法D(mm)
12
12
12
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
30.5
31
32
33
34
38
11
13
35
36
37
40
50
57
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(400個)
注文コード
07026267
品番
SR1013-12666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
PVC製で外れにくいゴムプラグです。
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
12
寸法d1(mm)
3.1
寸法d2(mm)
6
色
黒
トラスコ品番
849-9114
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません