曜日別特売
11 プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」 SDC TANAKA(SDC田中) 07027527

プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1セット(2パック)
寸法A(mm)A12.32
A12.32
4.57
6.1
6.81
7.29
6.99
A7.67
9.27
A11.68
13
A13.89
13.89
14.43
16.1
17.15
A24.1
24.77
A26.42
26.54
27.71
A29.08
A31.24
32.64
34.42
34.29
37.21
A40.64
40.69
44.45
46.36
8.51
54.51
57.9
A9.27
67.18
67.31
68.33
7125
10.11
76.2
80.21
87.63
81.44
10.87
96.52
99.7
106.43
117.35
19.94
20.96
23.11
39.96
38.28
42.49
49.73
51.31
52.96
55.07
575.02
59.82
61.6
63.25
66.17
82.42
85.47
90.81
103.51
112.9
寸法F(mm)10.69
10.69
3
4.45
4.9
5.44
5.31
6.1
7.65
10.06
11.38
12.32
12.19
12.78
14.43
16.1
23.01
23.37
24.77
24.99
26.04
27.41
29.97
30.86
32.89
32.79
35.56
39.04
42.8
44.7
6.99
52.91
56.41
65.53
65.55
66.68
69.22
8.38
74.93
78.18
85.62
89.22
9.27
94.74
97.66
104.39
114.3
18.39
19.3
21.49
35.33
36.83
41.15
48.08
49.23
51.18
52.53
55.25
58.12
60.2
60.96
64.54
80.39
83.44
88.75
101.6
111.25
寸法D(mm)9.53
内容量1セット(2パック)注文コード07027527品番11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。

材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)トラスコ品番849-8876寸法A(mm)A12.32寸法F(mm)10.69寸法D(mm)9.53寸法E(mm)9.04寸法B(mm)10.67寸法C(mm)15.08入数400個×2パック適合めねじ1/2、 PT1/4適合おねじ7/16、 PT1/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする