※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(2パック)
寸法A(mm)7125
7125
4.57
6.1
6.81
7.29
6.99
A7.67
9.27
A11.68
A12.32
13
A13.89
13.89
14.43
16.1
17.15
A24.1
24.77
A26.42
26.54
27.71
A29.08
A31.24
32.64
34.42
34.29
37.21
A40.64
40.69
44.45
46.36
8.51
54.51
57.9
A9.27
67.18
67.31
68.33
10.11
76.2
80.21
87.63
81.44
10.87
96.52
99.7
106.43
117.35
19.94
20.96
23.11
39.96
38.28
42.49
49.73
51.31
52.96
55.07
575.02
59.82
61.6
63.25
66.17
82.42
85.47
90.81
103.51
112.9
寸法F(mm)69.22
69.22
3
4.45
4.9
5.44
5.31
6.1
7.65
10.06
10.69
11.38
12.32
12.19
12.78
14.43
16.1
23.01
23.37
24.77
24.99
26.04
27.41
29.97
30.86
32.89
32.79
35.56
39.04
42.8
44.7
6.99
52.91
56.41
65.53
65.55
66.68
8.38
74.93
78.18
85.62
89.22
9.27
94.74
97.66
104.39
114.3
18.39
19.3
21.49
35.33
36.83
41.15
48.08
49.23
51.18
52.53
55.25
58.12
60.2
60.96
64.54
80.39
83.44
88.75
101.6
111.25
寸法D(mm)12.7
内容量1セット(2パック)注文コード07027852品番78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。