※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
43日以内出荷とは
内容量
1パック(600個)
1パック(400個)
1パック(600個)
1パック(300個)
1パック(650個)
1セット(2パック)
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(600個)
注文コード
07028227
品番
PT-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
材質
H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
トラスコ品番
849-9056
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
11.18
寸法B(mm)
18.42
寸法C(mm)
5.72
適合めねじ
1/4 PT、 BSP、 PF
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません