曜日別特売
FUSB-CCAL431BL USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C] フリーダム 07028572

FUSB-CCAL431BL USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C] フリーダム 07028572
FUSB-CCAL431BL USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C] フリーダム 07028572
FUSB-CCAL431BL USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C] フリーダム 07028572
FUSB-CCAL431BL USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C] フリーダム 07028572
FUSB-CCAL431BL USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C] フリーダム 07028572

USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028572
品番
FUSB-CCAL431BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

Type-Cコネクタが180°向きを自由に調節できるので、どんな持ち方でも場所でもケーブルが邪魔になりにくく、ゲームや動画視聴を快適に楽しめる大変便利なType-C to Type-Cケーブルです。
スイングコネクタ採用
無段階に180°スイング可能なコネクタ搭載、コネクタの向きを自由に調節できるので、ケーブルが邪魔になりません。
断線に強い!柔軟メッシュケーブルを採用
しなやかで耐久性のあるナイロンメッシュケーブルを採用し、ケーブルの屈曲・断線を強化しています。
パソコンやスマートフォンの充電、通信に対応
USB Type-C搭載パソコン・AC充電器などに、USB Type-Cポート搭載端末(スマートフォン・タブレット)を接続して、充電やデータ通信ができるケーブルです。
USB Power Delivery対応
USB PD(USB Power Delivery)に対応し、USB PD対応の機器、環境では最大DC20V/3Aの電源供給が可能です。
供給電源は機器や電源の仕様により異なります。
データ通信はUSB2.0準拠
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
通電状態がわかるLED搭載
Type-Cのコネクタ側には通電状態がわかるLEDを搭載しています。
接続端末の充電状態は、端末側でご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする