Type-Cコネクタが180°向きを自由に調節できるので、どんな持ち方でも場所でもケーブルが邪魔になりにくく、ゲームや動画視聴を快適に楽しめる大変便利なType-C to Type-Cケーブルです。
スイングコネクタ採用
無段階に180°スイング可能なコネクタ搭載、コネクタの向きを自由に調節できるので、ケーブルが邪魔になりません。
マグネットコネクタで簡単着脱
ケーブルを近づけると磁石で瞬時に吸着、片手で簡単に取り付けでき充電もデータ転送にも対応。
断線に強い!柔軟メッシュケーブルを採用
しなやかで耐久性のあるナイロンメッシュケーブルを採用し、ケーブルの屈曲・断線を強化しています。
パソコンやスマートフォンの充電、通信に対応
USB Type-C搭載パソコン・AC充電器などに、USB Type-Cポート搭載端末(スマートフォン・タブレット)を接続して、充電やデータ通信ができるケーブルです。
USB Power Delivery対応
USB PD(USB Power Delivery)に対応し、USB PD対応の機器、環境では最大DC20V/5Aの電源供給が可能です。
供給電源は機器や電源の仕様により異なります。
データ通信はUSB2.0準拠
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
通電状態がわかるLED搭載
Type-Cのコネクタ側には通電状態がわかるLEDを搭載しています。
接続端末の充電状態は、端末側でご確認ください。
安定した充電に必要な「eMarker」搭載
USB Power Delivery対応時の接続機器の最適な電力を自動調整。安定した高速な充電が可能です。