曜日別特売
FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879

FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879
FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879
FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879
FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879
FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879
FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879
FUSB-CCALL610WGD USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C] フリーダム 07028879

USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028879
品番
FUSB-CCALL610WGD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

Type-Cコネクタが180°向きを自由に調節、Type-C端子が360°向きを自由に調節できるので、どんな持ち方でも場所でもケーブルが邪魔になりにくく大変便利なType-C to Type-Cケーブルです。
540°回転コネクタを採用
左右180°+水平360°回転するので、動画視聴やゲームをする時など使いやすい位置に調節、ケーブルが邪魔になりにくく大変便利です。
最大USB PD100W対応
USB PD(USB Power Delivery)100Wの急速充電に対応、スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンやSwitchなどにも充電が可能です。
eMarkerチップ搭載
USB PD対応接続機器の適正電圧を自動調整。最大100W(20/5A)での高出力な充電が可能です。
アルミコネクタ・メッシュケーブルを採用
屈曲性・柔軟性が高いケーブルに、高級感のあるアルミコネクタを採用したケーブルです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする