曜日別特売
SR1540-12311 プロテクトパーツ「四角パイプインサート」 SDC TANAKA(SDC田中) 07029225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクトパーツ「四角パイプインサート」

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1パック(120個)トラスコ品番849-9247注文コード07029225品番SR1540-12311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)頭部寸法(mm)35×35パイプ肉厚(mm)1.2~1.5トラスコ品番849-9247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07029173
2017-12-15
用途: 医療用機器のパイプに使用。
株式会社 アイデンテック卸売・小売業

作業前ですが試作済みですので問題はないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする