※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1500個)
1パック(660個)
1パック(1100個)
1パック(1500個)
1パック(600個)
1パック(900個)
1パック(840個)
1パック(720個)
1セット(2パック×480個)
1セット(2パック)
1セット(2パック×300個)
1セット(3パック)
寸法A(mm)
A7.37
13.89
A6.1
A7.37
A10.62
11.35
A12.07
12.93
16.03
16.94
17.45
19.69
20.62
A22.1
35.1
37.24
A40.74
A48.01
23.37
A24.77
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(1500個)
注文コード
07029882
品番
LF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
トラスコ品番
812-7557
寸法A(mm)
A7.37
寸法F(mm)
6.22
寸法D(mm)
10.21
寸法E(mm)
3.71
寸法B(mm)
5.99
寸法C(mm)
12.32
寸法G(mm)
2.29
適合めねじ
M 8、 5/16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません