※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1パック(900個)
1パック(660個)
1パック(1100個)
1パック(1500個)
1パック(600個)
1パック(900個)
1パック(840個)
1パック(720個)
1セット(2パック×480個)
1セット(2パック)
1セット(2パック×300個)
1セット(3パック)
寸法A(mm)
11.35
13.89
A6.1
A7.37
A10.62
11.35
A12.07
12.93
16.03
16.94
17.45
19.69
20.62
A22.1
35.1
37.24
A40.74
A48.01
23.37
A24.77
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(900個)
注文コード
07029907
品番
LF-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
トラスコ品番
849-9051
寸法A(mm)
11.35
寸法F(mm)
9.73
寸法D(mm)
10.21
寸法E(mm)
8.33
寸法B(mm)
10.08
寸法C(mm)
19.81
寸法G(mm)
2.29
適合めねじ
M12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません