曜日別特売
LF-9 プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中) 07029925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1パック(720個)
寸法A(mm)12.93
内容量1パック(720個)注文コード07029925品番LF-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。

材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)トラスコ品番849-9053寸法A(mm)12.93寸法F(mm)11.43寸法D(mm)11.81寸法E(mm)9.53寸法B(mm)11.18寸法C(mm)20.83寸法G(mm)2.29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする