83102 83102 TS DELTAコーデュラロングパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030708

83102 83102 TS DELTAコーデュラロングパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030708
83102 83102 TS DELTAコーデュラロングパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030708
83102 83102 TS DELTAコーデュラロングパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030708

83102 TS DELTAコーデュラロングパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07030708
品番
83102
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

薄手コーデュラナイロン糸によるしなやかさと強度・接触冷感性を併せ持つ「DELTAナイロンライト」を使用したインナーシャツ。背中と脇部分がメッシュになっており、通気性が高く蒸れにくい。腰回り部分がメッシュになっており、通気性が高く蒸れにくい。前開き仕様。右ふくらはぎにはTS DESIGNロゴの反射プリント入り。

色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
135(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン80%・ポリウレタン20% (メッシュ部分)ナイロン92%・ポリウレタン8%
収納数
左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
春夏
素材
DELTAナイロンライト
UV遮蔽率(%)
0.98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする