ズボンにしみにくく目立たない前閉じプリントロングボクサーパンツ ブラック LL
・LLサイズ(身長175~185cm ウエスト94~104cm)・吸水量約10cc。・ズボンにしみにくく目立たない立体設計ボクサーパンツ。・パット部分は4層構造で肌側の速乾シートはユニチカ国産【ドライミィ】生地を使用。・吸水速乾 シート部消臭加工。
- 用途
- 普段着
- 内容量
- 1枚
注意
※・濃色については、着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けると他のものに色移りする恐れがあります。・プリント物に関しては、プリント部分は合成皮革のソファやバックに大変移り取り扱いには十分ご注意ください。・また、他のものと一緒に洗わず、洗濯後は積み重ね等で放置することなくすぐに干してください。・生成・淡色製品は無蛍光洗剤を使用してください。・特殊プリント・刺?・ワッペン部分への直接アイロンはお避けください。ボトムス インナー の新着商品
カテゴリ