ASS3X100X1000 シリコンスポンジ切板 ノーブランド 07030984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンスポンジ切板

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)3
幅(mm)100
内容量1枚注文コード07030984品番ASS3X100X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
厚さ(mm)3幅(mm)100長さ(mm)1000トラスコ品番848-6241
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07031054
2020-05-16
用途: 使えませんでした
その他業種

商品概要で赤と書いてあったので、注文しましたが、まったくの茶色です、ある意味掲載写真の通りですが、茶色っぽく映るのかと思わされてしまいました。業界ではこの商品は赤と言えばこの色になるのかもしれませんが、赤ではないです。明らかに。当方は一般顧客なので、ガックシです。返品も不可とかいてあるし、捨てるしかなさそうです。皆様も参考にしてください

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする