※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
角ゴム1.5t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
300
1000
300
500
長さ(mm)
300
1000
300
500
材質
エチレンプロピレンゴム
シリコンゴム
CRゴム
ポリウレタンゴム
エチレンプロピレンゴム
NBRゴム
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031124
品番
EPTG300X300-1.5(202)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6385
材質
エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
0.2
商品豆知識
ゴム素材の特長