※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
角ゴム15t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
500
1000
300
500
長さ(mm)
500
1000
300
500
材質
シリコンゴム
シリコンゴム
CRゴム
ポリウレタンゴム
エチレンプロピレンゴム
NBRゴム
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031526
品番
SG50500X500-15.0(340)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
848-6689
材質
シリコンゴム
質量(kg)
4.5
商品豆知識
ゴム素材の特長