※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
角ゴム25t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
1000
1000
300
500
長さ(mm)
1000
1000
300
500
材質
エチレンプロピレンゴム
シリコンゴム
CRゴム
ポリウレタンゴム
エチレンプロピレンゴム
NBRゴム
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031833
品番
EPTG1000X1000-25(272)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
25
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-6359
材質
エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
30
商品豆知識
ゴム素材の特長