曜日別特売
SG50500X500-25(342) 角ゴム25t ノーブランド 07031946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ゴム25t

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質シリコンゴム
内容量1枚注文コード07031946品番SG50500X500-25(342)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
厚さ(mm)25幅(mm)500長さ(mm)500トラスコ品番848-6692材質シリコンゴム質量(kg)2.5
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする