※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
角ゴム2t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
500
1000
300
500
長さ(mm)
500
1000
300
500
材質
CRゴム
CRゴム
エチレンプロピレンゴム
ポリウレタンゴム
シリコンゴム
NBRゴム
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032025
品番
CRG500X500-2(033)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
848-6337
材質
CRゴム
質量(kg)
0.6
商品豆知識
ゴム素材の特長