※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
角ゴム2t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
500
1000
300
500
長さ(mm)
500
1000
300
500
材質
エチレンプロピレンゴム
CRゴム
エチレンプロピレンゴム
ポリウレタンゴム
シリコンゴム
NBRゴム
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032034
品番
EPTG500X500-2(233)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
848-6404
材質
エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
0.6
商品豆知識
ゴム素材の特長