8465 8465 ES DEOトリコットショートスリーブポロシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032099

8465 ES DEOトリコットショートスリーブポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズSS
内容量1着注文コード07032099品番8465
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

裏側が肌離れの良い立体構造の素材「ESブロックトリコット」を使用した半袖ポロシャツ。布帛のようにフォーマルな印象を与える。ボタンダウン仕様。マルチスリーブポケットにはTS DESIGNロゴの転写プリント入り。

色
ホワイト
サイズ
SS
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
205(Lサイズ)
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)85%・ポリエステル15%
収納数
左胸ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
年間
素材
ESブロックトリコット(導電糸入)
消臭・抗菌機能
縫製糸による消臭ケア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする