※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
角ゴム50t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
500
1000
300
500
長さ(mm)
500
1000
300
500
材質
エチレンプロピレンゴム
ポリウレタンゴム
CRゴム
エチレンプロピレンゴム
NBRゴム
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032822
品番
EPTG500X500-50(246)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
50
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
848-6413
材質
エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
15
商品豆知識
ゴム素材の特長