※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
角ゴム8t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
300
1000
300
500
長さ(mm)
300
1000
300
500
材質
ポリウレタンゴム
CRゴム
ポリウレタンゴム
シリコンゴム
エチレンプロピレンゴム
NBRゴム
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07033233
品番
UG90300X300-8(408)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
8
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6765
材質
ポリウレタンゴム
質量(kg)
0.9
商品豆知識
ゴム素材の特長