曜日別特売
NBRG150X1000-10(215) 帯状ゴム ノーブランド 07034116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯状ゴム

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)150
厚さ(mm)10
材質NBRゴム
内容量1枚注文コード07034116品番NBRG150X1000-10(215)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
厚さ(mm)10幅(mm)150長さ(mm)1000トラスコ品番848-6592材質NBRゴム質量(kg)1.8
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 設備部品絶縁用
株式会社中島製作所

溶接設備の絶縁用として利用しています。一般的なゴムでは持ちが悪いがこれはとても丈夫でいいです。さすがにいいだけあって値段が高いなと感じました

対象商品 : 07035114
2018-03-06
用途: バイクの修理

材質が明記されており選びやすい。サイズが豊富で使いやすい。

対象商品 : 07034082
2020-08-12
用途: 車の修理用の代替材料
製造業

商品説明の中にゴムの硬度が記載されていませんでした。今回は硬度を気にしなかったのですが、クドの表記があれば利用範囲が広がると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする