曜日別特売
85123 85123 5本指グリップソックス TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035057

85123 85123 5本指グリップソックス TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035057
85123 85123 5本指グリップソックス TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035057
85123 85123 5本指グリップソックス TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035057
85123 85123 5本指グリップソックス TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035057
85123 85123 5本指グリップソックス TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035057

85123 5本指グリップソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
07035057
品番
85123
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

足裏グリップ付きの5本指ソックス。ライン部分に反射糸を施すことでハーフパンツで着用する際に反射機能をプラスしている。化学結合型の消臭素材「TS DEO」を使用し、気になる臭いを軽減する。
消臭性試験データ(2時間後)減少率:アンモニア89%、酢酸99%、イソ吉草酸99%
2色1セット

色
ブラック
サイズ
フリー(26-28cm)
混率(%)
ポリエステル、綿、その他
対応シーズン
年間
素材
TS DEOパイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする