BT50-NBS20-250 ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA 07035646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-NBS20-250 ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA 07035646
BT50-NBS20-250 ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA 07035646

ニューベビーチャック BTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)250
内容量1個注文コード07035646品番BT50-NBS20-250
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。

刃具調整量(mm)
Min:48
Max:65
質量(kg)5.9寸法L1(mm)202寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法L(mm)250寸法d(Φmm)2.5~20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
貫通穴は開いておりません。
刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
質量はナットを含み、コレットは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする